Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitssch. BREEZER Bla. L S1P Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4117409
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839237069
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Elten BREEZER black Low L10 ESD S1P (Größe: 37 ; Schuh- Schutzklasse (EN 345): S1P ; Farbe: schwarz ; Schuh-Feature: ESD ; Schuhmodell: Halbschuh) • L10 Serie, lässig, leicht • Nubukleder • Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • Metallfreier Durchtrittschutz • TPU/PU Sohle L10 • Stahlkappe • Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A • Größe: 37-47 erhältlich • Antistatische Softvlies- Brand
Weitere Informationen:
Größe::
37
Schuh- Schutzklasse (EN 345)::
S1P
Farbe::
schwarz
Schuh-Feature::
ESD
Schuhmodell::
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,33*
€ 82,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG