Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ACTIVARMR (MERCURY ) 43-113 Hitzeschutzhandschuh L.330mm Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41132
Hersteller:
     Activarmr
Herst.-Nr.:
     43-113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh gr10
Ansell ACTIVARMR 43-113 (ex. MERCURY ) - Hitzeschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Entformen von Thermokunststoffen, Handhabung von Heißglas, Reifenproduktion, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven • Hitzefeste Handschuhe • Premium-Handschuhe für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen • Bieten außerdem eine herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit • Weich, komfortabel und absorbierend – die kühlste Wahl bei heißen Arbeitsbedingungen
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ActivArmr | ex. Mercury
Modell-Nr.:
43-113
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2003 Abriebf.:
Level 2
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 5
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
X
EN388:2016 Abriebf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf.:
Level 5
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
X
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level E
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level 4 | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level 1 | Kontaktwärme Level 3 | Konvektive Hitze Level 4 | Strahlungswärme Level 2
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Spezialschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Gauge:
7
Trägermaterial:
Baumwolle | Kevlar
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Erhöhter Schnitt-/Stichschutz | Hitzeschutz | Mechanikschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Glasarbeiten | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
langer Strickbund
Länge min:
330 mm
Integrierte Technologie:
Kevlar
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Kontakthitze:
350 °C
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuhe l, Arbeitsschutzhandschuhe, Spezialschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschuhe, Schutzhandschuhe, Spezialhandschuhe, 43113, Hitze-Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paar
ab 30 Paar
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 34,42*
€ 40,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.