Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Strips wasserfest, 45 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41130
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6036
EAN/GTIN:
     7310610060367
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterset
Pflastersortiment
SALVEQUICK Wundpflaster- Strips wasserfest • Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden • Die Pflaster sind elastisch und von hoher Qualität • Sie sind allergiegetestet, leicht anzubringen, flexibel und einfach anzuwenden • Refill 6036 wasserabweisend 27 Stück 7,2 x 1,9 cm/ 18 Stück 7,2 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Marke::
Salvequick
Produkttyp:
Pflaster | Pflasterspender
Pflastertyp:
Pflaster-Strips | Wasserfeste Pflaster
Produkteigenschaften:
elastisch
Farbe:
braun
Inhalt:
45 St/Pk
Weitere Suchbegriffe: Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflaster-strips 19mmx72mm, sofortpflaster aluderm, sofortpflaster wasserfest, Pflasterstrips, Salvequick, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
45
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,81867*
€ 1,24867*
2 Tage
307
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,59*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,23*
€ 6,76*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 7,01*
Lager 847
68
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,42*
€ 8,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,12045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
1009075
ab € 11,84*
Zubehör
Söhngen
1009444
ab € 4,25*
Zubehör
Cederroth
1009075
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.