Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC 6510 gelb S5 Sicherheitsstiefel Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301013839
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
PVC S5- Sicherheitsstiefel • S5-PVC-Sicherheitsstiefel • Größe: 38-48 erhältlich • Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Schutzklasse:
S5
Schuhform:
Stiefel
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz
Obermaterial:
Gummi
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel s5 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, berufstiefel, Gummi Stiefel, berufsstiefel, sicherheitstiefel, sicherheitsstiefel, Gelbe Stiefel, S 5, Boots, Arbeitstiefel, Stiefel, Gummischuhe, Regenstiefel, Sonderschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 17,63*
2 Tage
2
€ 5,99*
ab € 12,33*
€ 17,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 20,02*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,36*
€ 20,59*
Lager 847
7
€ 4,99*
ab € 19,74*
€ 27,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.