Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 39-124 (ex.SOL-KNIT) Chemieschutzh.schuh Nitril gefütt. Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40500
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 39-124 (ex. SOL-KNIT) - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Agrarchemikalien, chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung, Entfetten, Metallherstellung, Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken • Außergewöhnlicher Mechanik- und Chemikalienschutz • Ansell Sol-Knit-Industriehandschuh schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien • Dieser äußerst robuste, anatomisch geformte Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus • Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei • Wenn Sie einen widerstandsfähigen Handschuh benötigen, der auch vor Chemikalien schützt, ist der Sol-Knit die clevere Wahl
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Sol-Knit
Modell-Nr.:
39-124
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.0
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mikroorganismenschutz | Spezialschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Interlock Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung | Lebensmittelschutz
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | Hitzeschutz | lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Wartung
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
350 mm
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemieschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, berufs Handschuhe, Ansell 39124, Ansell #39124, sicherheits Handschuhe, sicherheitshandschuhe, Produktionsschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, Arbeits schutzhandschuhe, Laborschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, berufs schutzhandschuhe, Schutzstulpen, Schutzstulpe, Nitrilschutzhandschuhe, Latexfrei, Chemikalientauglich, Typ-B, K-Anorganische Base, Lebensmitteltauglich, Industrielle Handschuhe, T-Aldehyd, Hitze, Solknit, Sol-Knit, hitzetauglich, leichte Belastungen, Interlock-Baumwollstrickfutter, Chemiehandschuhe, Ansell 39-124, Arbeits Handschuhe, Laborhandschuhe, Ansell #39-124, 39124, Produktionshandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Labor, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,81*
4 Tage
12
12
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 4,99*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 3,92*
€ 5,30*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,62*
Lager 847
350
12
€ 4,99*
ab € 5,93*
€ 7,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 90,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39124100
ab € 3,54*
Ähnlich
Ansell
39124080
ab € 3,57*
Ähnlich
Ansell
39124090
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.