Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC SOLVEX 37-675 Chemieschutzhandschuhe Nitril. L. 330 mm Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40235
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC SOLVEX 37-675 - Chemieschutzhandschuhe • Griffprofil: Hammerschlag-Finish • Stulpenart: Schutzstulpe • EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT / EN 374.2003 JKL • Beschichtungsmaterial: Nitril • Trägermaterial: velourisiert • EN388:2016 4101X / EN388:2003 4101 • Kat. III • Länge: 330 mm • AQL 0,65 (EN 374) • Anwendungsbereiche: Agrarchemikalien, chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung, Druckindustrie, Raffination von Öl und Erdöl • EN ISO 374-5:2016 Virus / EN 374:2003 Mikroorganismen • Wandstärke: 0,38 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ex. Solvex
Modell-Nr.:
37-675
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN374 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung | Objektschutz
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Druckindustrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie | ÖL und Gas
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
330 mm
Wandstärke:
0,38 mm
Griffprofil:
Hammerschlag-Finish
Farbe:
grün
Größe int.:
XL
Handschuhgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, SolVex, Produktionsschutzhandschuhe, 37675 37675, Laborschutzhandschuhe, Nitrilschutzhandschuhe, Chemieschutzhandschuhe, Gerade Stulpen, T-Aldehyd, Typ-A, Gerade Stulpe, mittlere Belastungen, Latexfrei, Nitril-Handschuhe, P-Peroxid, O-Organische Base, L-Anorganische Säure, oxidierend, K-Anorganische Base, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Hammerschlagprofil, Baumwollträgermaterial, Silkonfrei, Baumwollvelour, Lebensmitteltauglich, Industrielle Handschuhe, lange Stulpe, Chemiehandschuhe, Laborhandschuhe, Produktionshandschuhe, Sol-Vex, 37675, 37-675 37-675, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 1,96*
2 Tage
252
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,02*
€ 2,25*
1 Tag
180
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 2,52*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 2,52*
Lager 847
229
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,84*
€ 3,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500100
ab € 2,56*
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 2,53*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,63*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.