Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ANATOBAU 460 S3 Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4021313
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     0670043
EAN/GTIN:
     4043692005294
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh atlas ANATOMIC BAU 460 S3 (Größe: 43 ; Schuh- Schutzklasse (EN 345): S3 ; Farbe: schwarz ; Schuh-Feature: Waterproof ; Schuhmodell: Halbschuh) • Sicherheitshalbschuh für den Profi vom Bau • EN ISO 20345 S3 • Atmungsaktives aktiv-X® Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem® • Waterproofleder • Überkappe • Sicherheitsreflektoren • Outdoor Sohlentechnologie: öl-, säure- und benzinbeständig, 4,5mm, 170°C • Grobstollenprofi • Fußgerechte Leistenform • Größe: 39-49 erhältlich, 20% Zuschlag bei Größe 49 • Auswechselbare Einlegesohle
Weitere Informationen:
Größe::
43
Schuh- Schutzklasse (EN 345)::
S3
Farbe::
schwarz
Schuh-Feature::
Waterproof
Schuhmodell::
Halbschuh
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
k.A.
€ 5,95*
ab € 45,40*
€ 50,22*
€ 5,50*
ab € 53,9226*
€ 59,4926*
€ 7,95*
ab € 68,84*
€ 73,66*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,28*
€ 55,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,40*
€ 54,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
9260043
ab € 7,57*
Zubehör
Atlas
9270043
ab € 7,75*
Zubehör
Atlas
9200043
ab € 2,90*
Zubehör
Elten
506666
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.