Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS TX 360 ESD S1 Sicherheitssandale Weite 12 Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-4016478
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8301243
EAN/GTIN:
     4043692065816
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas TX 360 ESD S1 W10-W12 - Sicherheitssandale • EN ISO 20345 S1 SRC • 3D-Dämpfungssystem • Sportline Obermaterial • ESD-Ausstattung • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-50 • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Clima-stream Konzept
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - TX
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
43
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,12*
€ 71,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 72,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 74,26*
€ 4,90*
ab € 64,91*
€ 74,56*
Lager 847
3
€ 4,99*
ab € 72,68*
€ 80,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,19*
€ 95,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,99*
€ 88,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,68*
€ 86,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 7,82*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 10,10*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 4,74*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 10,06*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 10,09*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 10,16*
Zubehör
Atlas
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.