Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CX 320 Office ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4001390
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4370043
EAN/GTIN:
     4043692164182
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas CX 320 ESD S2 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Weiches vollnarbiges Rindleder • Größen: 39-48 • MPU® Sohlentechnologie • Aktiv-X Funktionsfutter • EN ISO 20345 S2 SRC • Stahlkappe • ESD-Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Schuhserie:
atlas - CITY STYLE
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter
Sohlentypen:
Atlas - CITY STYLE-MEN
Schuhgröße:
43
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, cx320, Glattleder, Budapester, CX 320, Stahlkappenschuhe, Büroschuhe, S2, CX, cx-320, ESD, Anzugschuhe, Budapester berufsschuhe, Budapester sicherheitsschuhe, Bürosicherheitsschuhe, Büroberufsschuhe, Atlas, Budapester Arbeitsschuhe, Büroarbeitsschuhe, Office schuhe, Atlas OFFICE CX
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 80,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 80,23*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 65,25*
€ 80,27*
€ 4,90*
ab € 68,08*
€ 83,41*
Lager 847
2
€ 4,99*
ab € 77,07*
€ 90,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,99*
€ 108,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,35*
€ 107,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,09*
€ 98,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,07*
€ 91,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,01*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.