Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CL 570 ESD S2 Sicherheitshochschuh Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4001304
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8700045
EAN/GTIN:
     4043692100982
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas CL 570 ESD S2 - Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S2 SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • 3D-Dämpfungssystem • MPU® INNOFLEX System • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Aktiv-X Funktionsfutter • Sicherheitsreflektoren • ESD-Ausstattung • Cleanline-Obermaterial
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Clean & White
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Glattleder
Farbe:
blau | weiß
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
45
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s2 esd schuhe atlas, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, cl570, Turnschuhe, Knöchelhoch, Weiss, Boots, S2, Cl, Klett, Hochschuhe, cl-570, Labor, Lebensmittel, Lebensmittelschuhe, Weiße Sicherheitsschuhe, Weisse Sicherheitsschuhe, Laborschuhe, clean&white, Atlas CLEAN & WHITE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,30*
€ 86,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 87,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 87,57*
€ 4,90*
ab € 72,89*
€ 90,28*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 92,21*
€ 111,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,27*
€ 132,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,85*
€ 131,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,19*
€ 125,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,59*
€ 119,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,21*
€ 109,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.