Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ANATOMIC BAU 822 XP CI S3 Winter-Sicherheitsstiefel Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000976
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7040040
EAN/GTIN:
     4043692076362
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas ANATOMIC BAU 822 XP CI S3 - Winter-Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Größen: 39-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • XP metallfreie Durchtritthemmung • Webpelzfütterung • Überkappe • 3D-Dämpfungssystem • ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil • Die sehr stabilen Zehenschutzkappen schützen die Zehen vor Verletzungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Anatomic Bau | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | kälteisoliert (CI) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Thermo Webpelzfütterung | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kälteisoliert CI | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Reißverschluss
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - ICE AGE
Schuhgröße:
40
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas sicherheitsstiefel w10 gr. 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, berufsstiefel, Kältesicherheitsschuhe, sicherheitsstiefel, WinterSicherheitsstiefel, Kälteberufsschuhe, anatomicbau822, Froststiefel, Schneestiefel, Stiefel, Anatomic Bau 822 XP, Kältearbeitsschuhe, S3, XP, anatomic-bau822, CI, Winterboots, anatomic822, Gefütterter Stiefel, AnatomicBau, Winter Sicherheitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, Stiefel gefüttert, Winterschuhe, Hochschuhe, Frostschuhe, Schneeschuhe, Atlas SNOW & RAIN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 62,55*
€ 78,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 79,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,73*
€ 79,50*
€ 4,90*
ab € 65,30*
€ 81,98*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 78,21*
€ 93,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,44*
€ 111,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,37*
€ 109,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,60*
€ 103,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.