Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ANATOMIC BAU 845 XP CI S3 Winter-Sicherheitsstiefel Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000132
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     0655044
EAN/GTIN:
     4043692123264
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ANATOMIC BAU 845 XP CI S3 - Winter-Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Webpelzfütterung • Waterproofleder • Überkappe • 3-D Dämpfungssystem • ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil, thermoisolierender Schuhunterbau • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49),auch in der Weite W12 (extra) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Anatomic Bau | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | kälteisoliert (CI) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Thermo Webpelzfütterung | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kälteisoliert CI | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - ICE AGE
Schuhgröße:
44
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-sicherheitsschuhe 44 schwarz atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, WinterSicherheitsstiefel, sicherheitssicherheitsschuhe, berufssicherheitsschuhe, berufsstiefel, sicherheitsstiefel, Arbeitssicherheitsschuhe, Knobelbecher, Boots, Schnürboots, Anatomic Bau 845 XP, Winter Sicherheitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, AnatomicBau845, Gefütterter Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel gefüttert, AnatomicBau, Winterschuhe, Stiefel, Hochschuhe, Frostschuhe, Schneeschuhe, Winterboots, Atlas SNOW & RAIN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 81,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 81,90*
€ 4,90*
ab € 66,10*
€ 82,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,30*
€ 85,16*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,23*
€ 90,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,27*
€ 107,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,08*
€ 106,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,09*
€ 98,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,29*
€ 96,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,99*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.