Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandkoffer Quick-CD mit Füllung nach DIN 13 157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-203690
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     ST03145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbänderzeug
Verbänderskästen
Verbandzeug
Erste Hilfe kasten
Quick-CD - Verbandkoffer • Abmessungen: 260 × 170 × 110 mm • Aus ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung • Drehverschlüsse, Tragegriff, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe • Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13 157 • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Material:
ABS
Serie:
Quick-CD
Modell:
Koffer
Füllung DIN:
DIN 13157
Breite:
260 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0303018
ab € 17,71*
Zubehör
Söhngen
ab € 6,34*
Zubehör
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.