Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz Verbandkasten Inhalt DIN 13 164 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-203660
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     ST30004
EAN/GTIN:
     4250108800477
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
KFZ - Verbandkasten • Abmessungen: 260 × 160 × 80 mm • Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff • Scharnier, Verschlusslaschen, Siebdruckbeschriftung • Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13 164 • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen • Auch in schwarz erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Material:
ABS
Serie:
KFZ
Modell:
Kasten
Füllung DIN:
DIN 13164
Breite:
260 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, söhngen kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, Verbänderzeug, Autoverbänderkasten, Verbänderskasten, Notfallkasten, Erste Hilfe Kasten, Wundversorgung, Verbandskasten, Autoverbandkasten, Verbandzeug, Verbänderkästen, Pflasterkoffer, Verbandkästen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 12,34*
€ 17,56*
Lager 847
18
1
€ 4,99*
ab € 15,61*
€ 21,95*
63 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 16,21*
€ 22,60*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,05*
€ 25,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,99*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.