Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warnflagge rot 30x30cm


Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-10383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 30x30
warnfahne
Rote Warnflagge (Länge: 30 cm; Breite: 30 cm; Material: PE-Folie) • Für überhängende Lasten • Zur vorgeschriebenen Kennzeichnung einer überstehender Ladung • Neutrale Ausführung • Doppelt eingeschweißter Runddrahtbügel • Naßfest, kältebeständig • Aus 0,2 mm starker, opaker PE-Folie
Weitere Informationen:
Länge::
30 cm
Breite::
30 cm
Material::
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: Rote Fahne, Sicherheits Fahne, Sicherheitsfahne, Warntafel, Warn
Bruttopreis
€ 1,73
pro Stück
Versandkosten € 7,08
Preis und Lieferzeit nachoptimieren?
Beachten Sie dazu die Empfehlungsfunktion im Warenkorb.

Lieferzeit:5 Tage

Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Netto Versand: Lager 847
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Netto Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.