Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surebind Systeme TWO - DIN A4, 1 Kämme, bis 5 Blatt (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Surebind Systeme TWO - DIN A4, 1 Kämme, bis 5 Blatt (1 Stück)
Surebind Systeme TWO - DIN A4, 1 Kämme, bis 5 Blatt (1 Stück)
Surebind Systeme TWO - DIN A4, 1 Kämme, bis 5 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-VELOSURE2
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9707051
EAN/GTIN:
     080509070513
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Kammbindegerät
Kammbindemaschine

Surebind System TWO von GBC Premium Sicherheitsbindegerät

Das vollautomatische Sicherheits-Bindegerät Surebind 2 überzeugt durch eine massive Bauart und strahlt so eine hohe Wertigkeit aus.

Das Binden und Stanzen erfolgt per Knopfdruck. Stanzen Sie problemlos bis 22 Blatt gleichzeitig.

Die Bindekapazität des Profis beträgt 500. Für ein hohes Bindevolumen z.B. in Großraumbüros eignet sich die Maschine perfekt.

Jahresabschlüsse oder Bilanzen werden mit dieser zuverlässigen Bindemaschine in windeseile gebunden. Die hochqualitative Verarbeitung des Premium Gerätes garantiert Ihnen eine extrem lange Haltbarkeit. Optional lassen sich mit dem Surebind 2 auch hochwertige Hardcover Bucheinbände verarbeiten.

Was macht das Sicherheitsbinden so sicher?

Die zwei Teile des speziellen Sicherheitsbindekammes werden von dem System 2 miteinander zu einem dauerhaften Binderücken verschweißt. Anders als bei herkömmlichen Binderücken können hier keine Seiten entnommen oder hinzugefügt werden. Nur mit einem speziellen DEBINDER ist es möglich, die Bindung wieder zu öffnen, ohne die Unterlagen zu beschädigen.

Besondere Merkmale des Produktes:

  • Einstellbare Kantenführung für eine leichte Papierausrichtung.
  • Vollautomatisches Stanzen & Binden per Knopfdruck
  • Debinder inklusive zum Öffnen der Bindung.
  • Maßanzeige, die schnell die richtige Strip-Größe ermittelt.
  • Bindebetriebslampe, welche den Status des Vorgangs anzeigt.

Weitere Informationen:
Geräteart:
Kammbindung
Teilung:
Surebind 10 Pins
Stanzung:
elektrisch
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
22 Blatt
Für Binderücken bis:
51mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
22
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
3
€ 4,50*
ab € 1.480,00*
€ 1.545,62*
€ 5,50*
ab € 2.783,23*
€ 2.916,35*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 2.906,94*
€ 3.004,65*
Frei Haus
ab € 3.238,84*
€ 3.450,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.216,97*
€ 3.529,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,62*
€ 1.839,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,17*
€ 1.818,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,39*
€ 1.781,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,00*
€ 1.761,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
A9707050
ab € 871,96*
Zubehör
GBC
A9707101
ab € 2.240,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.