Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S68 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 20 Blatt, Bindekapazität 450 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
S68 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 20 Blatt, Bindekapazität 450 Blatt (1 Stück)
S68 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 20 Blatt, Bindekapazität 450 Blatt (1 Stück)
S68 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 20 Blatt, Bindekapazität 450 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-S68
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     S68
EAN/GTIN:
     4250504530657
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

S68 Plastikbindegerät

Manuelles Bindegerät für Plastikbinderücken 21 Ringe.
Das S60 ist ein preiswertes Plastikbindegerät mit 2-Hebel-Bedienung für manuelles Stanzen und Binden in sehr robuster Metallausführung.
Einstellbarer Papiertiefenanschlag (3-8mm) und großvolumiger herausnehmbarer Sammelbehälter für Stanzabfall. 2 Hebel zur einfachen Bedienung und 7 individuell einstellbare Stanzstempel
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken.
Ihre Broschüren, Mappen, Dokumente oder Präsentationen können mit den wiederverwendbaren, hochqualitativen und dennoch kostengünstigen Kunstoffbindung schnell gebunden werden. Sie bieten eine übersichtliche Darstellung, lassen sich gut archivieren und sehen sehr ansprechend aus. Blätter lassen sich sehr leicht umschlagen und liegen dennoch plan auf. Zum Austauschen oder Ergänzen lassen sich die Binderücken problemlos ohne Beschädigungen öffnen. In verschiedenen Farben erhältlich passen die Bindespiralen zu jedem Broschürentyp.

Vorzüge und Funktionsmerkmale:

  • Großer Sammelbehälter für Stanzabfall
  • Robustes Ganzmetallgerät
  • Bindeleistung bis 500 Blatt
  • Stanzkapazität 20 Blatt
  • Einstellbarer Papiertiefenanschlag
  • Seitlicher Stanzanschlag
  • 7 individuel einstellbare Stanzstempel
Weitere Informationen:
Geräteart:
Plastikbindung
Teilung:
21 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
20 Blatt
Für Binderücken bis:
51 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
22
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
3-8 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, DIN A4, LMG Germany, S68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 82,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,50*
€ 127,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,54*
€ 126,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,67*
€ 118,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,12*
€ 112,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,46*
€ 98,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.