Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtbindegerät Renz private eco für 23 Ringe (2:1 Teilung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbindegerät Renz private eco für 23 Ringe (2:1 Teilung)
Drahtbindegerät Renz private eco für 23 Ringe (2:1 Teilung)
Artikel-Nr.:
     8465-RENZ-PRIVATE-ECO
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     26210040
EAN/GTIN:
     4029126356880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät

Renz Private Eco 

Preiswertes Handstanz -und Drahtbindegerät für 23 Ringe 2:1 Drahtbinderücken. Stanz- und Bindevorgang in einem Arbeitsschritt. Das kompakte Einstiegsmodell für manuelles Stanzen und Binden aller Formate bis DIN A4 mit 1-Hebel-Bedienung. Besonders praktische Bedienung durch das ergonomische Zweihebel-System und den integrierten Haltekamm. Stanzen bis 25 Blatt (2,5 mm) und binden bis 340 Blatt. Mit den neuen RENZ®-Systemen ist auch der ungeübte Anwender in der Lage, perfekte Drahtkammbindungen herzustellen. Die Ergonomie wurde weiter vereinfacht, so dass alle Arbeitsschritte jetzt noch anwenderfreundlicher sind. Erstmals ist es weltweit möglich mit einem Drahtkamm-Tischbindesystem , bis zu 38 mm (1 1/2) zu schließen.

Merkmale und Vorzüge:

  • Verstellbarer Seitenanschlag
  • Stanzkapazität 25 Blatt
  • Bindekapazität maximal 135 Blatt
  • Haltevorrichtung für Bindeelemente
  • Formstabile Sicherheitsbindung
  • Mit dem RENZ®-System kann auch ein ungeübter Anwender bequem und einfach perfekte Drahtkammbindungen erstellen
Weitere Informationen:
Geräteart:
Drahtbindung
Teilung:
23 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 340 Blatt
Stanzkapazität:
25 Blatt
Max. Bindekapazität-Blätter:
135
Maßanzeige:
nein
Einstellbare Stanztiefe:
nein
Seitlicher Stanzanschlag:
ja
Für Binderücken bis:
15,9 mm
Stanzmesser ausschaltbar:
nein
Max. Stanzkapazität-Blätter:
12
Seitlich offen für Großformate:
ja
Maße in cm:
31 x 52 x 14
Gewicht in kg:
6,0
Gewicht:
6.800 Kg
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, renz kammbindegerät, kammbindegerät, drahtbindegerät 34 ringe, drahtbindegerät 3 1, drahtbindegerät 2 1, drahtbindegerät 24 ringe, plastikbindegerät 21, thermomappen a4, thermobindegerät, falambi leitz gbc, drahtbinderücken, plastikbinderücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM143-BL
ab € 9,21*
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM159-BL
ab € 9,67*
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM222-BL
ab € 13,65*
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM64-BL
ab € 6,91*
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM95-BL
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.