Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtbindegerät Renz eco C für 23 Ringe (2:1 Teilung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbindegerät Renz eco C für 23 Ringe (2:1 Teilung)
Drahtbindegerät Renz eco C für 23 Ringe (2:1 Teilung)
Drahtbindegerät Renz eco C für 23 Ringe (2:1 Teilung)
Artikel-Nr.:
     8465-RENZ-ECO-C-360
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     144717
EAN/GTIN:
     4029126365059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Drahtbindekämme

Renz ECO C Drahtbindegerät

Die Renz ECO C 360 stanzt bis zu 25 Blatt DIN A4 und bindet bis zu 340 Blatt  zu einer ansprechenden Präsentationsmappe zusammen.
Ihre Broschüren, Mappen, Dokumente oder Unterlagen können mit dieser  hochqualitativen und dennoch kostengünstigen Drahtbindung schnell gebunden werden. Sie bieten eine sichere, formstabile, elegante und langfristige Bindung. Blätter lassen sich sehr leicht um 360° umschlagen, so das nur noch der Platz für eine Seite in Anspruch genommen wird.
Besonders erleichtert wird die Bedienung durch das ergonomische Zweihebelsystem und dem integrierten Haltekamm. Mit den neuen RENZ®-Systemen ist auch der ungeübte Anwender in der Lage, perfekte Drahtkammbindungen herzustellen. Die Ergonomie wurde weiter vereinfacht, so dass alle Arbeitsschritte jetzt noch anwenderfreundlicher sind. Erstmals ist es weltweit mit einem Drahtkamm-Tischbindesystem möglich, bis zu 38 mm (1 1/2) zu schließen.
Das Profi-Bindegerät besticht mit seiner Bedienerfreundlichen Handhabung und enormen Bindeleistung.

Merkmale und Vorzüge:

  • Bindet bis maximal 340  Blatt
  • Durchmessereinstellung garaniert einfaches und exaktes Schließen des
  • Bindelements
  • Spezial gehärtete Stanzmesser für unablässige Nutzung
  • Solides und kompaktes Desktop-Design
  • Großer Stanzabfallbehälter
  • Seitlich offen für Großformate
  • Seitlicher Stanzanschlag
  • Versetzte Stanzmesser für besseres Stanzergebnis
  • Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße
Weitere Informationen:
Geräteart:
Drahtbindung
Teilung:
23 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 340 Blatt
Stanzkapazität:
25 Blatt
Max. Bindekapazität-Blätter:
340
Maßanzeige:
nein
Einstellbare Stanztiefe:
ja
Seitlicher Stanzanschlag:
ja
Für Binderücken bis:
34 mm
Stanzmesser ausschaltbar:
nein
Max. Stanzkapazität-Blätter:
25
Seitlich offen für Großformate:
ja
Maße in cm:
33,0 x 56,0 x 18,0
Gewicht in kg:
15
Gewicht:
13.000 Kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtbinderinge, Drahtbinderücken, Kammbindegerät, Kammbindemaschine, Kammbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, renz drahtbinderücken 2:1 38mm, kammbindegerät, renz kammbindegerät, drahtbindegerät 34 ringe, drahtbindegerät 3 1, drahtbindegerät 2 1, drahtbindegerät 24 ringe, plastikbindegerät 21, thermomappen a4, thermobindegerät, falambi leitz gbc, drahtbinderücken, plastikbinderücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,55*
€ 423,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM143-BL
ab € 9,21*
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM159-BL
ab € 9,67*
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM222-BL
ab € 13,65*
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM64-BL
ab € 6,91*
Zubehör
r&b Laminiersysteme
23RM95-BL
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.