Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CW350 kombiniertes Binde/Stanz Gerät, manuell, Stanzkapazität 15 Blatt Draht/20 Blatt Plastik (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CW350 kombiniertes Binde/Stanz Gerät, manuell, Stanzkapazität 15 Blatt Draht/20 Blatt Plastik (1 Stück)
CW350 kombiniertes Binde/Stanz Gerät, manuell, Stanzkapazität 15 Blatt Draht/20 Blatt Plastik (1 Stück)
CW350 kombiniertes Binde/Stanz Gerät, manuell, Stanzkapazität 15 Blatt Draht/20 Blatt Plastik (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-CW350
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     CW350
EAN/GTIN:
     4715388203528
Suchbegriffe:
Stanzgerät
r&b Laminiersysteme
CW350

CW350 Multifunktionsbindegerät

kombiniertes Binde-Stanzgerät für Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken. Stanzkapazität 15 Blatt Draht/20 Blatt Plastik.
Mit 4-Hebel-Bedienung und manuellem Binde- und Stanzvorgang.
Ideale Komplettlösung für Anwender, die die Flexibilität zwischen Draht- und Plastikbinderücken nutzen wollen. Einfacher und schlichter Geräteaufbau ohne unnötige Zusatzoptionen. Die CW350 verfügt über eine große Punch- Kapazität in Abhängigkeit vom Bindetyp: bei 34 Löchern für Drahtringe stanzt sie bis zu 15 Blatt und bei 21 Löchern für Plastikbinderücken stanzt sie bis zu 20 Blatt.
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken und Drahtbinderücken geeignet.

Vorzüge und Funktionsmerkmale:

  • Kombiniertes Schließgerät für Draht- und Plastikbinderücken
  • Maß-Guide zur Bestimmung der Drahtgrößen
  • Drahtbinderückenmontagehilfe
  • Bindekapazität Draht:   bis zu 250 Blatt
  • Bindekapazität Plastik: bis zu 500 Blatt
  • Hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Geräteart:
Multifunktionsgerät (Draht- & Plastik)
Teilung:
21 und 34 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
10 Blatt
Für Binderücken bis:
28mm Draht / 51mm Plastik
Max. Stanzkapazität-Blätter:
15 Draht / 20 Plastik
Max. Bindekapazität-Blätter:
250 Draht / 500 Plastik
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
nein | ja
Einstellbare Stanztiefe:
2,5-4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,98*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 260,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,83*
€ 352,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,84*
€ 347,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,78*
€ 317,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,98*
€ 310,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.