Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBMS 160 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 25 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CBMS 160 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 25 Blatt (1 Stück)
CBMS 160 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 25 Blatt (1 Stück)
CBMS 160 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität 25 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-CBMS160
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     CBMS160
EAN/GTIN:
     6934742100107
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

CBMS 160 Plastikbindegerät

Schwere Hochleistungsbindemaschine in Metallausführung mit 1-Hebel-Bedienung zum manuellen binden und stanzen von Plastikbinderücken 21 Ringe. Robuster Plastikringbinder in Ganzmetallausführung mit automatischer Freigabe. Einfaches und geräuscharmes Stanzen mit großvolumigen Stanzabfallbehälter und Maßanzeige zur Bestimmung benötigter Binderückengröße.
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken geeignet.

Vorzüge und Funktionsmerkmale:

  • Sicherer Stand durch schwere Metallausführung
  • Bindeleistung bis 500 Blatt
  • Stanzkapazität 25 Blatt
  • Extra breiter Arbeitstisch
  • Einstellbare Stanztiefe
  • Stanzabfallbehälter
Weitere Informationen:
Geräteart:
Plastikbindung
Teilung:
21 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
25 Blatt
Für Binderücken bis:
51 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
25
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
3-9 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, LMG Germany, CBMS160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 198,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,54*
€ 291,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,35*
€ 287,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,93*
€ 264,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,75*
€ 253,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,37*
€ 236,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.