Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CB 230 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 20 Blatt, Bindekapazität 500 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CB 230 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 20 Blatt, Bindekapazität 500 Blatt (1 Stück)
CB 230 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 20 Blatt, Bindekapazität 500 Blatt (1 Stück)
CB 230 Plastikbindegerät - manuell, Stanzkapazität ca. 20 Blatt, Bindekapazität 500 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-CB230
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     CB230
EAN/GTIN:
     4250504541363
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

CB 230 Plastikbindegerät

Die CB 230 ist eine manuelle Hochleistungsmaschine für hohe Stückzahlen.
1-Hebel-Bedienung (Bügel, 2-Hand-Bedienung) mit manuellen Stanz- und Bindevorgang. In einem Arbeitsgang stanzt und bindet das Gerät. Die maximale Bindekapazität sind ca. 500 Blatt. Zum Ausstattungsumfang gehören ein angenehm zu bedienender Handhebel und eine Maßanzeige zur Bestimmung der zu verwendenden Binderückengröße. Außerdem lässt sich die Stanztiefe individuell einstellen und gewährleistet so mehr Flexibilität beim Randabstand.
Dieses Gerät stanzt und bindet in einem Arbeitsgang. Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Drahtbinderücken geeignet.

Merkmale und Vorzüge:

  • Stanzkapazität ca. 25 Blatt
  • Einstellbare Stanztiefe
  • Seitlicher Stanzanschlag
  • Auschaltbare Stanzmesse
  • Teilung 21 Ringe
  • Maximale Bndekapazität 500 Blatt
Weitere Informationen:
Geräteart:
Plastikbindung
Teilung:
21 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 500 Blatt
Stanzkapazität:
25 Blatt
Für Binderücken bis:
51 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
25
Max. Bindekapazität-Blätter:
500
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
2,5 & 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, LMG Germany, CB230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 202,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,14*
€ 298,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,69*
€ 294,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,14*
€ 270,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,36*
€ 259,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,55*
€ 241,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.