Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken 34 Ringe 6,4mm, 1/4 Zoll, 3:1 Teilung blau, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken 34 Ringe 6,4mm, 1/4 Zoll, 3:1 Teilung blau, 100 Stück
Drahtbinderücken 34 Ringe 6,4mm, 1/4 Zoll, 3:1 Teilung blau, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8465-34RM64-BL
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     34RM64-BL
EAN/GTIN:
     4250504511199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

Drahtbinderücken – sichere Bindung mit ansprechender Optik

Ihre Broschüren, Mappen, Dokumente oder Unterlagen können mit dieser  hochqualitativen und dennoch kostengünstigen Drahtbindung schnell gebunden werden. Sie bieten eine sichere, formstabile, elegante und langfristige Bindung. Blätter lassen sich sehr leicht um 360° umschlagen, so das nur noch der Platz für eine Seite in Anspruch genommen wird.

Mit einer dünnen Farbschicht überzogen zur perfekten farblichen Individualisierung Ihrer Bindung.

  • hervoragendes Preis/Leistungsverhältnis
  • Drahtbindespiralen in 3:1 Teilung mit 34 Ringen
  • Drahtbinderücken geeignet für Länge DIN A4
  • flexibel, zuverlässig und stabil
  • Erhältlich in verschiedenen Farbtönen, Größen und Teilungen
Weitere Informationen:
Material:
Draht
Format:
DIN A4
Ringe-Kämme:
34 Ringe
Durchmesser:
6,4 mm
Bindekapazität:
bis 30 Blatt
Teilung:
3:1 Teilung
Farbe:
blau
Verpackungseinheit:
100 Stück
Gewicht:
0.650 Kg
Weitere Suchbegriffe: draht binderücken 3:1, binderücken draht, binderücken, drahtbinderücken, drahtspiralen, drahtbindungen, metallringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.