Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21182 kombiniertes Plastik/Draht Bindegerät - für 21 Ringe Plastikspiralen und 34 Drahtringe (3:1) (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
21182 kombiniertes Plastik/Draht Bindegerät - für 21 Ringe Plastikspiralen und 34 Drahtringe (3:1) (1 Stück)
21182 kombiniertes Plastik/Draht Bindegerät - für 21 Ringe Plastikspiralen und 34 Drahtringe (3:1) (1 Stück)
21182 kombiniertes Plastik/Draht Bindegerät - für 21 Ringe Plastikspiralen und 34 Drahtringe (3:1) (1 Stück)
21182 kombiniertes Plastik/Draht Bindegerät - für 21 Ringe Plastikspiralen und 34 Drahtringe (3:1) (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-21182
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     21182
EAN/GTIN:
     4250504552291
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

21182 Plastik-/Draht Bindegerät

Professionelles Kombi-Plastik- und Drahtbindegerät für 21 Ringe in schwerer Metallausführung, mit manueller 4-Hebel-Bedienung.
Hochwertige Verabeitung und umfangreiche Ausstattung zeichnen das 21182 aus. Die Stanzmesser sind einzeln abschaltbar und die Stanztiefe einstellbar. Bindet Drahtspiralen in 3:1 Teilung und Plastikspiralen mit 21 Ringen.
Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken geeignet.

Vorzüge und Merkmale:

  • Maßanzeige
  • Maximale Bindekapazität Draht   120 Blatt
  • Maximale Bindekapazität Plastik 430 Blatt
  • Einstellbare Stanztiefe
  • Ausschaltbare Stanzmesser
  • Seitlicher Stanzanschlag
  • Hochwertige und robuste Verarbeitung
Weitere Informationen:
Geräteart:
Multifunktionsgerät (Draht- & Plastik)
Teilung:
21 und 34 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 320 Blatt
Stanzkapazität:
20 Blatt
Für Binderücken bis:
15,9 Draht / 51 mm Plastik
Max. Stanzkapazität-Blätter:
20
Max. Bindekapazität-Blätter:
120 Draht / 430 Plastik
Maßanzeige:
ja
Stanzmesser ausschaltbar:
ja
Einstellbare Stanztiefe:
ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, Plastikbinderücken, Binderücken, DIN A4, r&b Laminiersysteme, 21182
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
3
€ 4,50*
ab € 425,52*
€ 500,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,58*
€ 696,46*
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 500,92*
€ 596,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 474,43*
€ 564,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,48*
€ 536,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,82*
€ 521,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,52*
€ 506,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 425,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.