Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantstange 35x35mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantstange
Aluminium Vierkantstange
Artikel-Nr.:
     846-Vier 35x35
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Vier 35x35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab alu
vierkantstab

Alu Vierkantstange 35x35mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Abmessung (d):
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumvierkantstange, Aluvierkantstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 10x10
ab € 5,97*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 12x12
ab € 8,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 15x15
ab € 13,37*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 18x18
ab € 19,23*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20
ab € 23,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25
ab € 37,07*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30
ab € 53,72*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40
ab € 94,52*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 8x8
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.