Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantrohr 30x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-Vier 30x30x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Vier 30x30x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Vierkantrohr 30x30x3mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
30 mm
Breite (b):
30 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 15x15x2
ab € 6,53*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x1,5
ab € 7,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x2
ab € 8,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x1,5
ab € 10,34*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x2
ab € 10,54*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30x2
ab € 10,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 34x34x2
ab € 14,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 35x35x2
ab € 15,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40x2
ab € 17,36*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40x3
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.