Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantstange 30x30mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantstange
Aluminium Vierkantstange
Artikel-Nr.:
     846-Vier 30x30
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Vier 30x30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab alu
vierkantstab

Alu Vierkantstange 30x30mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Abmessung (d):
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumvierkantstange, Aluvierkantstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 10x10
ab € 5,98*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 12x12
ab € 8,60*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 15x15
ab € 13,35*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 18x18
ab € 19,22*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20
ab € 23,69*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25
ab € 36,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 35x35
ab € 70,26*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40
ab € 94,52*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 8x8
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.