Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantstange 15x15mm Aluprofil Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantstange
Aluminium Vierkantstange
Artikel-Nr.:
     846-Vier 15x15
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Vier 15x15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab alu
vierkantstab

Alu Vierkantstange 15x15mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Abmessung (d):
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumvierkantstange, Aluvierkantstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 10x10
ab € 5,43*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 12x12
ab € 8,36*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 18x18
ab € 17,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20
ab € 21,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25
ab € 34,51*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30
ab € 49,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 35x35
ab € 64,81*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40
ab € 87,49*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 8x8
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.