Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 80x50x4mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-Rech 80x50x4
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Rech 80x50x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 80x50x4mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
80 mm
Breite (b):
50 mm
Wandstärke (c):
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 50x40x3
ab € 35,65*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 60x20x2
ab € 21,17*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 60x30x2
ab € 24,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 60x40x3
ab € 39,47*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 80x20x2
ab € 26,84*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 80x30x2
ab € 30,56*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 80x40x3
ab € 48,14*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 80x60x4
ab € 74,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.