Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 20x20x20x2mm gebürstet ELOXIERT EDELSTAHL-LOOK Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-MU 20x20x20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     MU 20x20x20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
aluminium u-profil 2m
u-profil alu
u-profil
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche gebürstet anschließend eloxiert 10my dadurch entsteht eine Optik die Edelstahl ähnlich ist
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche gebürstet + eloxiert
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: U-Profil gebürstet, U-Profil Mobgrind, U-Profil Edelstahl LOOK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1U 10x10x10x2
ab € 2,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MU 10x10x10x2
ab € 5,00*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1U 15x15x15x2
ab € 3,99*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1U 20x20x20x2
ab € 5,52*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1U 25x25x25x2
ab € 6,94*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MU 25x25x25x2
ab € 13,61*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
M1U 30x30x30x2
ab € 8,26*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
MU 30x30x30x2
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.