Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 10x5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-Flach 10x5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Flach 10x5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 10x5mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
10 mm
Höhe (b):
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 2000 mm, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 10x2
ab € 2,19*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 10x3
ab € 2,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 10x4
ab € 2,94*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 10x6
ab € 4,09*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 10x8
ab € 4,81*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 12x4
ab € 3,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 12x8
ab € 5,78*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 15x2
ab € 2,18*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 15x4
ab € 3,78*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 15x8
ab € 7,06*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 20x10
ab € 14,33*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 20x2
ab € 2,72*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 20x4
ab € 5,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 20x6
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.