Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Profil 25x10,6x12x1mm Aluminiumprofil ELOXIERT 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-EU 25x10,6x12x1
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     EU 25x10,6x12x1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
aluminium u-profil 2m
u-profil alu
u-profil
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Schenkel (a):
25 mm
Schenkel (b):
10,6 mm
Schenkel (c):
12 mm
Wandstärke (d):
1 mm
Weitere Suchbegriffe: E6/EV1, C0-E6, ungleiches U-Profil eloxiert, U-Profil ungleich eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EU 20x11x9x1,5
ab € 7,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EU 20x6,6x9x1,3
ab € 6,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EU 35x10,5x15x1,2
ab € 7,62*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EU 35x12,5x15x1,2
ab € 7,91*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EU 35x14x15x2
ab € 10,94*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EU 35x15,7x15x1,2
ab € 8,56*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EU 35x17,6x15x1,2
ab € 8,81*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EU 40x17x20x2
ab € 15,82*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EU 40x20x15x2
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.