Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 15x15x15x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-E1U 15x15x15x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     E1U 15x15x15x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 20x40x20x2mm 1m
u-profil alu
u-profil
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
15 mm
Breite (b):
15 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: E6/EV1, C0-E6, U-Profil eloxiert, eloxiertes U-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 10x12,5x10x1
ab € 1,86*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 10x10x10x2
ab € 2,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 10x20x10x2
ab € 3,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 20x20x20x2
ab € 5,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 25x25x25x2
ab € 6,48*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1U 30x30x30x2
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.