Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantrohr 25x25x1,5mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Vier 25x25x1,5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Vier 25x25x1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Vierkantrohr 25x25x1,5mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
25 mm
Breite (b):
25 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 15x15x2
ab € 3,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20x1,5
ab € 4,61*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20x2
ab € 4,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 25x25x2
ab € 5,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 30x30x2
ab € 5,43*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 30x30x3
ab € 9,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 34x34x2
ab € 7,39*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 35x35x2
ab € 7,94*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 40x40x2
ab € 8,74*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 40x40x3
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.