Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantstange 25x25mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantstange
Aluminium Vierkantstange
Artikel-Nr.:
     846-1Vier 25x25
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Vier 25x25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab alu
vierkantstab
vierkantstab 1m

Alu Vierkantstange 25x25mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Abmessung (d):
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumvierkantstange, Aluvierkantstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 10x10
ab € 2,98*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 12x12
ab € 4,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 15x15
ab € 6,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 18x18
ab € 9,69*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20
ab € 11,90*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 30x30
ab € 26,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 35x35
ab € 35,01*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 40x40
ab € 42,19*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 8x8
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.