Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantstange 15x15mm Aluprofil Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantstange
Aluminium Vierkantstange
Artikel-Nr.:
     846-1Vier 15x15
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Vier 15x15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab alu
vierkantstab

Alu Vierkantstange 15x15mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Abmessung (d):
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumvierkantstange, Aluvierkantstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 10x10
ab € 2,83*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 12x12
ab € 4,00*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 18x18
ab € 8,99*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20
ab € 11,07*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 25x25
ab € 17,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 30x30
ab € 24,70*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 35x35
ab € 32,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 40x40
ab € 39,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 8x8
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG