Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 35x14x15x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium U-Profil
Aluminium U-Profil
Artikel-Nr.:
     846-1U 35x14x15x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1U 35x14x15x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 20x40x20x2mm 1m
u-profil alu
u-profil
Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Schenkel (a):
35 mm
Schenkel (b):
14 mm
Schenkel (c):
15 mm
Wandstärke (d):
2 mm
Weitere Suchbegriffe: ungleiches U-Profil, U-Profil ungleich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 20x6,6x9x1,3
ab € 2,63*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 35x12,5x15x1,2
ab € 3,13*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 35x15,7x15x1,2
ab € 3,36*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 35x17,6x15x1,2
ab € 3,43*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 40x17x20x2
ab € 6,32*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1U 40x20x15x2
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.