Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MP33 gsm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
Artikel-Nr.:
     845-SWVMP33-R
Hersteller:
     Swissvoice
Herst.-Nr.:
     20600022
EAN/GTIN:
     4260117671708
Suchbegriffe:
Altiris Systemsoftware
Großtastenhandy
Handy ohne Vertrag
Mobiltelefon ohne Vertrag

Swissvoice MP33 gsm, rot
Großtasten Handy mit Farbdisplay und Notruffunktion

Grundfunktionen
  • Display: Großes beleuchtetes Farbdisplay (2,3/320 x 240 Pixel)
  • Bedienung: Große beleuchtete Tastatur, Große Schrift und Zahlen
  • Kamera: für Fotos und Videos (2.0 MP)
  • Speicher: Speicherkartensteckplatz für Micro SD-Karte
  • Tastensperre: durch separate Taste

    Komfortfunktionen
  • Freisprechen: im Handy integriert, besonders lauter Lautsprecher
  • Vibrationssignal: mit intensiver Signalisierung
  • Klingelsignal: besonders laut einstellbare polyphone Klingeltöne
  • Notruffunktion: Notruftaste auf der Rückseite (5 SOS Nummern)
  • SMS: Senden und Empfangen (variable Speichergröße)
  • MMS: Senden und Empfangen (variable Speichergröße)
  • Bluetooth: im Handy integriert
  • Radio: mit Headset verwendbar
  • Kalender: mit Erinnerungsfunktion
  • Taschenlampe: LED
  • Tastentöne: sprechende Tasten (ein/aus)

    Rufnummerverwaltung
  • Telefonbuch: für 1000 Einträge
  • Anruflisten: für getätigte und entgangene Anrufe

    Technische Daten
  • GSM-Netze: Dualband 900 und 1800 MHz
  • Akku: Li-Ion (1000 mAh, 3,7V DC)
  • Betriebsdauer: Standby bis zu 160 Std., Gesprächszeit bis zu 11 Std.
  • Netzteil: energieeffizientes Schaltnetzteil
  • Gewährleistung: 24 Monate durch Hersteller

    Lieferumfang
  • Handy
  • Akku
  • Tischladestation
  • Netzteil
  • Kopfhörer
  • Bedienungsanleitung
  • Weitere Suchbegriffe: Notruftelefon, Seniorenhandy, großtastenhandy, Großtasten, Handy, Notruffunktion, SOS, Swissvoice MP33 gsm, rot, red, MP33, Swissvoice, swiss
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,61*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,87*
    € 45,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,05*
    € 40,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,61*
    € 40,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2016 Mercateo AG