Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CHRONO, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
Artikel-Nr.:
     845-ODYS-CHRONO
Hersteller:
     Odys
Herst.-Nr.:
     X610010
EAN/GTIN:
     4260087121227
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
odys tablet pc
ODYS Chrono Tablet PC
Tablet PC mit Android 2.3

Eigenschaften
  • Tablet PC mit Android 2.3
  • Schneller 1,2 GHz Prozessor (Cortex A8 Kern)
  • 20,3cm (8") TFT kapazitives Touch-Display
  • 3G optional mit Dongle
  • Slot für MicroSD Karten, USB Host Funktion
  • 4GB interner Speicher, AndroidPIT AppCenter vorinstalliert

    Display
  • Bildschirmgröße: 20,3 cm (8")
  • Auflösung: 800 x 600 | 4:3
  • Bildschirmtyp: Hochauflösender TFT Farbbildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung (Kapazitiv)

    Plattform und Prozessor
  • Prozessor: 1,2GHz Processor
  • Cortex: A8 Kernel
  • RAM: 512 MB DDRIII
  • Betriebssystem: Google Android 2.3

    Funtionen
  • WLAN (802.11 b/g/n)
  • Email
  • Service
  • Internet Browser
  • Social Networks

    Musik, Fotos und Videos
  • Musik: MP3, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, WMA
  • Fotos: JPG, BMP, GIF (Static), PNG
  • Videos: AVI, WMV, MP4, MKV, FLV, MOV, 3GP, ...
  • Audioausgang: Eingebauter Lautsprecher + 3,5mm Köpfhörerausgang

    Speicher
  • Interner Speicher: 4GB
  • Externer Speicher: Micro SD/SDHC Card bis zu 32 GB

    Leistung
  • Stromversorgung: Eingang: 100-240V, 50/60Hz, Ausgang: 5V, 2A
  • Batterie: Eingebauter wiederaufladbarer Li-Polymer Akku
  • Batterielaufzeit: Internet: ~ 5 Stunden
  • Musik: ~ 20 Stunden (ohne Display)
  • Video: ~ 5 Stunden

    Maße und Gewicht
  • Abmessung: 210 x 155 x 14 [mm]
  • Gewicht: 480 g

    Anschlüsse
  • Mini USB-Anschluss
  • Kopfhörerausgang
  • MicroSD Kartenfach
  • Mini-HDMI Ausgang
  • Stromanschluss

    Lieferumfang
  • Chrono
  • USB-Kabel
  • Ladegerät
  • Kurzanleitung
  • Weitere Suchbegriffe: ODYS Chrono Tablet PC mit Android 2.3, 8" Touch-Display, MicroSD-Slot, 4GB, 8 Zoll, Odys, Chrono, PC Android, 2.3
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 94,57*
    € 102,62*
    Lager 845
    € 5,15*
    ab € 94,98*
    € 103,03*
    € 5,90*
    ab € 101,16*
    € 109,18*
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,03*
    € 122,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,57*
    € 122,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,94*
    € 115,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,68*
    € 113,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 94,98*
    € 113,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,15*
    ab € 500,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG