Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GN-Backblech/ Konvektomatenblech, Stahlblech, Schneider GN-Maß: GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Backblech/ Konvektomatenblech, Stahlblech, Schneider GN-Maß: GN 1/1
GN-Backblech/ Konvektomatenblech, Stahlblech, Schneider GN-Maß: GN 1/1
Artikel-Nr.:
     842-524331
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028574299404
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Einschubblech
Gastronorm-Blech
GN-Backblech/ Konvektomatenblech, Stahlblech, Schneider GN-Maß: GN 1/1

GN-Backbleche/ Konvektomatenbleche beidseitig beschichtet.

Materialstärke 1,0 mm

Ausführung 4 Seiten 90°

Material: Stahlblech mit hochwertiger Granit-Emaille-Beschichtung

Weitere Informationen:
Geeignet für den Außeneinsatz:
nein
GN-Maß:
GN 1/1
Material:
Stahlblech
Oberflächenveredelung:
Emailliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG