Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brotkorb rechteckig Farbe: Grau, Länge x Breite: 59 cm x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb rechteckig Farbe: Grau, Länge x Breite: 59 cm x 40 cm
Brotkorb rechteckig Farbe: Grau, Länge x Breite: 59 cm x 40 cm
Brotkorb rechteckig Farbe: Grau, Länge x Breite: 59 cm x 40 cm
Artikel-Nr.:
     842-134035
Hersteller:
     Baskin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8715704058241
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brötchenkorb
Brotkorb rechteckig Farbe: Grau, Länge x Breite: 59 cm x 40 cm

Kunststoffkorb aus hochdichtem Polyethylen. Er kann industriell gereinigt werden und ist daher überaus hygienisch. Geeignet speziell auch für feuchte Umgebungen. Ein technisch erstklassiges Produkt mit sehr natürlichem Flair!
Weitere Informationen:
Geeignet für den Außeneinsatz:
nein
Höhe:
9 cm
Breite:
40 cm
Material:
PE-HD
Weitere Suchbegriffe: Früchtekorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Obstkorb, Tischkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, Brotkörbe, Buffet, Catering, Thekenausstattung, Bäckerei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baskin
ab € 49,13*
Ähnlich
Baskin
ab € 56,54*
Ähnlich
Baskin
ab € 64,98*
Ähnlich
Baskin
ab € 67,90*
Ähnlich
Baskin
ab € 49,13*
Ähnlich
Baskin
ab € 56,41*
Ähnlich
Baskin
ab € 64,53*
Ähnlich
Baskin
ab € 48,91*
Ähnlich
Baskin
ab € 56,41*
Ähnlich
Baskin
ab € 64,39*
Ähnlich
Baskin
ab € 68,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG