Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brotkorb rechteckig Farbe: Beige-Braun, Länge x Breite: 48 cm x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb rechteckig Farbe: Beige-Braun, Länge x Breite: 48 cm x 40 cm
Brotkorb rechteckig Farbe: Beige-Braun, Länge x Breite: 48 cm x 40 cm
Brotkorb rechteckig Farbe: Beige-Braun, Länge x Breite: 48 cm x 40 cm
Artikel-Nr.:
     842-134030
Hersteller:
     Baskin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8715704058272
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brötchenkorb
Brotkorb rechteckig Farbe: Beige-Braun, Länge x Breite: 48 cm x 40 cm

Kunststoffkorb aus hochdichtem Polyethylen. Er kann industriell gereinigt werden und ist daher überaus hygienisch. Geeignet speziell auch für feuchte Umgebungen. Ein technisch erstklassiges Produkt mit sehr natürlichem Flair!
Weitere Informationen:
Geeignet für den Außeneinsatz:
nein
Höhe:
9 cm
Breite:
40 cm
Material:
PE-HD
Weitere Suchbegriffe: Früchtekorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Obstkorb, Tischkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, Brotkörbe, Buffet, Catering, Thekenausstattung, Bäckerei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baskin
ab € 48,91*
Ähnlich
Baskin
ab € 55,78*
Ähnlich
Baskin
ab € 68,20*
Ähnlich
Baskin
ab € 49,46*
Ähnlich
Baskin
ab € 56,73*
Ähnlich
Baskin
ab € 65,12*
Ähnlich
Baskin
ab € 68,36*
Ähnlich
Baskin
ab € 48,91*
Ähnlich
Baskin
ab € 55,78*
Ähnlich
Baskin
ab € 65,71*
Ähnlich
Baskin
ab € 66,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG