Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Baguettekorb, Polypropylen, Ø 30,0 cm 38,0 cm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baguettekorb, Polypropylen, Ø 30,0 cm 38,0 cm, beige
Baguettekorb, Polypropylen, Ø 30,0 cm 38,0 cm, beige
Artikel-Nr.:
     842-133979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004133505001
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Baguettekorb, Polypropylen, Ø 30,0 cm 38,0 cm, beige

Baguettekorb mit der Optik echter Weide! Das Material ist farbbeständig, witterungs- und UV-stabil, lebensmittelecht und wasserresistent: Der Korb kann also bedenkenlos und bequem in der Spülmaschine gereinigt werden. Die geschlossene Oberflächenstruktur bietet keine Angriffsfläche für Bakterien und Schmutzpartikel und ist dadurch absolut hygienisch, was die Einsatzmöglichkeiten dieses Korbes erheblich erweitert!
Weitere Informationen:
Geeignet für den Außeneinsatz:
nein
Durchmesser:
30 cm
Farbe:
Beige
Höhe:
38 cm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,39*
€ 34,99*
Lager 842
k.A.
Frei Haus
ab € 30,69*
€ 35,34*
€ 4,95*
ab € 35,21*
€ 39,80*
Preise: Lager 842
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 842
Versand: Lager 842
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 842
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG