Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Macchiatotasse
>
Artikel
Henkelbecher, Serie Elixyr, Inhalt: 0,35 l, Hartporzellan, weiß, Kahla
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
842-133576
Hersteller:
Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
154781
EAN/GTIN:
4043982012704
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Cafe-Latte Tasse
Kaffee-Becher
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Henkelbecher, Serie Elixyr, Inhalt: 0,35 l, Hartporzellan, weiß, Kahla
Fließende, asymmetrische Formen und hochwertigstes Material zeichnen die Geschirrserie Elixyr" aus.Die trapezförmigen Teller, Platten und Schalen verfügen am schmaleren Ende über ein Griffelement, das Bestandteil des außergewöhnlichen Designs und Unterstützung für Ihre Servicekräfte zugleich ist.Ergonomisch geschwungene Henkel an den Tassen bieten besonders viel Platz für den Daumen - so bequem, dass man sie gar nicht mehr loslassen möchte!Gefertigt aus besonders schlagfestem, stabilem Porzellan, spülmaschinen- und ofenfest, auch für die Verwendung in Mikrowelle und Salamander geeignet.
Weitere Informationen:
Marke:
Kahla
Serie:
Elixyr
Farbe:
Weiß
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 842
>
Geschirr
Weitere Suchbegriffe:
Kaffee-Obertasse
,
Kaffee-Pott
,
Kaffee-Tasse
,
Kaffeebecher
,
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeepot
,
Kaffeepott
,
Kaffeetasse
,
Latte Macchiato-Tasse
,
Macchiato-Tasse
,
Macchiatotasse
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
kaffeetasse kahla
,
kaffee-häuferl
,
kaffeebecher porzellan
,
Henkelbecher
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 16 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 217
16 Tage
–
€ 5,50*
ab € 42,37*
€ 48,06*
Lager 842
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 48,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 842
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,29*
€ 57,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,92*
€ 54,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,59*
€ 50,68
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,09834* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 842
Versand:
Lager 842
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 842
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG