Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühltisch GN 1/1, 1 Tür / 2 Schubladen, 950 x 700 x 850 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch GN 1/1, 1 Tür / 2 Schubladen, 950 x 700 x 850 mm, Edelstahl
Kühltisch GN 1/1, 1 Tür / 2 Schubladen, 950 x 700 x 850 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     842-107702
Hersteller:
     Chromonorm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Kühltisch GN 1/1, 1 Tür / 2 Schubladen, 950 x 700 x 850 mm, Edelstahl

Tischplatte (50 mm) schalldämmend unterfüttert, mit umlaufendem Profil, Aufkantung 50 mm hinten. Umluftkühlung mit in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer (verdampferfreier Innenraum). Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit Digitalanzeige, beleuchtetem EIN-/AUS-Schalter. Flügeltüren mit integrierter Griffleiste. 4 Ausgleichsfüße. Sockelbaufähig. Tischplatte nicht abnehmbar.
• Inhalt: 270 l
• Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C
• Kälteleistung: 330 W (-10 °C VT / +32 °C UT)
• Energieverbrauch: 1,7 kWh/24h
• Anschluss: 230 V / 320 W
• Außenmaß: B 950 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht: 90 kg
• Zubehör: 2 kippsichere höhenverstellbare U-Auflageschienenpaare, 2 Tragroste GN 1/1
Weitere Informationen:
Geeignet für den Außeneinsatz:
nein
Breite:
950 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
90 kg
Temperaturbeständig von:
+2 °C
Temperaturbeständig bis:
+12 °C
Material:
Edelstahl
Inhalt:
270 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,12*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,24*
€ 1.256,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,12*
€ 1.225,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG