Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spültisch 2 Becken rechts, Chromnickelstahl, 190,0 cm x 70,0 cm x 85,0 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spültisch 2 Becken rechts
Spültisch 2 Becken rechts
Artikel-Nr.:
     842-104901
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     700982
EAN/GTIN:
     4021177009821
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken

Spültisch 2 Becken rechts, Chromnickelstahl, 190,0 cm x 70,0 cm x 85,0 cm

Ausgestattet mit 2 Becken, rechts. Zur leichten Reinigung hinten 50 mm aufgekantet und an den übrigen 3 Seiten abgekantet. Umlaufender, eingeprägter Wulstrand, nahtlos eingeschweißte Becken. Beckengröße 50 x 50 x 25 cm, mit 2 Ventilausstattung. Ein Gefälle im Becken zum Ablauf hin garantiert, dass sich das Becken bei waagerechter Positionierung immer restlos entleert. 4 Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar bis 50 mm. Die passende Mischbatterie mit 3/4 bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Länge:
190 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
85 cm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, spültisch 2 becken, gastro-abwaschbecken, Spültisch 2 Becken rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,02*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.168,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.191,57*
€ 1.417,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.168,02*
€ 1.389,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG