Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox, Polycarbonat, 17,5 cm x 17,5 cm x 9,0 cm, Hubert®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     842-103412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose

Aufbewahrungsbox, Polycarbonat, 17,5 cm x 17,5 cm x 9,0 cm, Hubert®

Stabile, ausgesprochen preisgünstige Boxen der Eigenmarke Hubert®". Aus hygienischem Polycarbonat hergestellt und damit lebensmittelecht, spülmaschinenfest und temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C! Für zusätzliche Stabilität sorgen verstärkte Stapelnocken, die ein Verklemmen wirkungsvoll verhindern. Mit breiten Komfort-Tragegriffen.
Weitere Informationen:
Marke:
Hubert®
Farbe:
Transparent
Länge:
17,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
9 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG