Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Skirting mit Kellerfalte, 490,0 cm x 73,0 cm, grün, Dena


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skirting mit Kellerfalte, 490,0 cm x 73,0 cm, grün, Dena
Skirting mit Kellerfalte, 490,0 cm x 73,0 cm, grün, Dena
Artikel-Nr.:
     842-102981
Hersteller:
     DENA Textile at work
Herst.-Nr.:
     200317
EAN/GTIN:
     8717202462797
Suchbegriffe:
Skirting
Tischrock
skirting grün
skirting
Mit den klassischen Skirtings mit der eleganten Kellerfalte verleihen Sie Ihrem Buffet eine zeitlos schöne Optik. Bei 40 °C waschbar.
Weitere Informationen:
Marke:
Dena
Farbe:
Grün
Durchmesser:
16,5 cm
Länge:
490 cm
Breite:
73 cm
Weitere Suchbegriffe: Skirting mit Kellerfalte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,76*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,21*
€ 77,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,95*
€ 76,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,24*
€ 72,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,76*
€ 71,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG