Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektrischer Messerschärfer, 13,8 cm x 11,1 cm, Kai


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrischer Messerschärfer, 13,8 cm x 11,1 cm, Kai
Artikel-Nr.:
     842-100119
Hersteller:
     Kai Europe
Herst.-Nr.:
     AP-0118
EAN/GTIN:
     4901601410471
Suchbegriffe:
elektrischer Messerschärfer
Messer-Schärfmaschine
Messerschärfmaschine
elektrischer messerschärfer

Elektrischer Messerschärfer, 13,8 cm x 11,1 cm, Kai

Der elektrische Messerschärfer von KAI eignet sich besonders zum Schleifen japanischer Messer, aber auch hochwertige europäische Küchenmesser können schnell und sicher nachgeschliffen werden.
Weitere Informationen:
Marke:
Kai
Länge:
13,8 cm
Breite:
11,1 cm
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Messerschärfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,02*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 77,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,50*
€ 98,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,65*
€ 95,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,24*
€ 91,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,02*
€ 91,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG