Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette, 2-teilig / Zugkraft: 4000 daN / Länge: 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-723055-2.5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     723055-2.5m
EAN/GTIN:
     4251510429317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette

Zweiteiliges Zurrkettensystem (Zurrkette, 2-teilig) mit

  • externen Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)
  • 2 Verkürzer mit Sicherung
  • lose Kette mit beidseitigen Gabelkopfhaken

 

Noch fragen zur Zurrkette, 2-teilig?

Rufen Sie uns gern an.

Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Zugkraft:
4000 daN
Länge:
2.5 m
Teilzahl:
2-teilig
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.